Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
Detalles
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Cilindro ISO, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Tipo: montaje directo
- Almohadilla: solo parachoques de goma
- Carreras (mm): hasta 160 (dependiendo del orificio)
- Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)