Motion
VFS5610-3DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5610-3DZ-04

VÁLVULA DBL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #03471898
No. Fabricante VFS5610-3DZ-04
Precio409.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5610-3DZ-04

VÁLVULA DBL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #03471898
No. Fabricante VFS5610-3DZ-04
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
Precio409.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (comprobación doble)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5610-3DZ-04 VÁLVULA DOBLE SIN TAPÓN
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"