Motion
CINTA ADHESIVA PARA DUCTOS DE 23421 1.88"X50YD , VALOR DE 5.8 MILS, PLATA 1900

3M
23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

3M™ Cinta adhesiva para ductos Value 1900, plateada, 1.88 pulg. x 50 yardas, 5.8 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #03476669
No. Fabricante 23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER
Precio18.68 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

3M™ Cinta adhesiva para ductos Value 1900, plateada, 1.88 pulg. x 50 yardas, 5.8 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #03476669
No. Fabricante 23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio18.68 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    50 yardas
  • Grosor general
    5.8 mm
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    19 pulg.
  • Grosor
    5.8 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    62 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Gris
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006412426
  • Número de Upc del fabricante
    00051115234217
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    00051115234217

Descripción general

Descripción del fabricante
23421 1.88"X50YD 5.8 MILLAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de conducto fina para aplicaciones ligeras
  • El adhesivo de goma sintética de alta adherencia se adhiere bien a muchas superficies
  • Desgarro fácil a mano
  • Refuerzo de polietileno resistente a la humedad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"