Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 40
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2068 x
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
Descripción general
Descripción del fabricante
32574 2068X ÓXIDO DE VAPOR 6-40 INFERIOR