Motion
MX1080054
Broca de mango reducido MARXMAN℮ - 21/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado negro y plateado, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03479758
No. Fabricante MX1080054
Precio37.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido MARXMAN℮ - 21/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado negro y plateado, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03479758
No. Fabricante MX1080054
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
Precio37.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y plata
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    424R
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80054 424R BROCA S&D HSS RD 21/32
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good