Motion
91821
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361G , 9.5 mm, Material cobalto, 81 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 125 mm OAL
Artículo MI #03480594
No. Fabricante 91821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361G , 9.5 mm, Material cobalto, 81 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 125 mm OAL
Artículo MI #03480594
No. Fabricante 91821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9.5 mm
  • Canal Longitud  
    81 mm
  • En general Longitud  
    125 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361G

Descripción general

Descripción del fabricante
91821 1361G COB PAR EMPLEO 9.5MM TIN