Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0,7283 pulg.
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto0.4921 pulg.
- Longitud del piloto1/2 pulg.
- Tamaño del tornillo12 mm
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango5 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoEstándar
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de tornilloTornillo de cabeza
- Serie1766