Motion
MT4036172
Macho de roscar de tubo, serie 2121 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485074
No. Fabricante MT4036172
Precio130.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 2121 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 5 canales, 3/4 – 14 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485074
No. Fabricante MT4036172
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
Precio130.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    2121
  • Tipo de toque
    Toma de tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
36172 2121 30'SP/FL NPT 3/4-14