Motion
MT3361001
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485270
No. Fabricante MT3361001
Precio89.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485270
No. Fabricante MT3361001
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
Precio89.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5 – 40

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2097C
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
61001 2097C SPPT H2 #5-40 TICN