Motion
MX1080456
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 385 , 1/4-E pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/4 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4 pulg. OAL
Artículo MI #03485357
No. Fabricante MX1080456
Precio4.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 385 , 1/4-E pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/4 pulg., ángulo de punta de 135 °, 4 pulg. OAL
Artículo MI #03485357
No. Fabricante MX1080456
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
Precio4.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4-E pulg.
  • Canal Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    385
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80456 385 135'SP HD JL DRL 1/4