Motion
MX1080644
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , Z, Material de acero de alta velocidad, canal de 3-7/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 5-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03486945
No. Fabricante MX1080644
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , Z, Material de acero de alta velocidad, canal de 3-7/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, 5-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03486945
No. Fabricante MX1080644
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
Su precio$11.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    Z
  • Canal Longitud  
    3-7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    384
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80644 384 135'SP HSS JL DRL Z