Motion
80846
Broca de mango cónico MARXMAN tope Serie 302 , material de acero de alta velocidad, 21/32 pulg., canal de 5-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 9 pulg.
Artículo MI #03486979
No. Fabricante 80846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico MARXMAN tope Serie 302 , material de acero de alta velocidad, 21/32 pulg., canal de 5-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 9 pulg.
Artículo MI #03486979
No. Fabricante 80846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/32 pulg.
  • Longitud del canal
    5-1/8 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    302

Descripción general

Descripción del fabricante
80846 302 #2MTS T.S.DRL 21/32