Motion
3TF3
Zócalo hidráulico serie T - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, NPTF de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello de nitrilo e Hytrel®
Artículo MI #03491135
No. Fabricante 3TF3
Precio35.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie T - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, NPTF de 3/8 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello de nitrilo e Hytrel®
Artículo MI #03491135
No. Fabricante 3TF3
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
Precio35.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.83 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    30000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Nitrilo e Hytrel®
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de bola
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3TF3 ACOPLADOR HEMBRA X 3/8" FNPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"