Motion
07-K390/EG
Guantes resistentes a los cortes Kut-Gard® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de Kevlar/Poliéster/Acero Inoxidable
Artículo MI #03493420
No. Fabricante 07-K390/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Kut-Gard® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de Kevlar/Poliéster/Acero Inoxidable
Artículo MI #03493420
No. Fabricante 07-K390/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    11.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/poliéster/acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-04
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PROTECCIÓN DE KEVLAR KUT-GARD 07-K390/XL
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
Los clientes también compraron