Motion
100-93-184538W
Alfombrilla de control de contaminación de 30-Layer - 18" x 45"
Artículo MI #03493557
No. Fabricante 100-93-184538W
Precio27.11 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alfombrilla de control de contaminación de 30-Layer - 18" x 45"
Artículo MI #03493557
No. Fabricante 100-93-184538W
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
Precio27.11 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.3 cm
  • Longitud
    46.7 cm
  • Grosor
    0.05 mm
  • Peso
    6.4 kg
  • Ancho
    115.3 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las alfombrillas con revestimiento adhesivo especialmente diseñadas reducen el polvo y las partículas transportadas por los pies para que no entren en salas limpias y ambientes controlados.
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Las alfombrillas con revestimiento adhesivo especialmente diseñadas reducen el polvo y las partículas transportadas por los pies para que no entren en salas limpias y ambientes controlados.
  • Descripción Palabra clave
    Suministros CE
  • Características
    Calidad superior
  • Capas por alfombrilla
    30
  • Número de Upc del fabricante
    616314025709
  • Material
    Polietileno
  • Tipo
    Alfombrilla de hojas pegajosas
  • UPC_NO
    616314025709

Descripción general

Descripción del fabricante
100-93-184538W ALFOMBRA DE CONTROL, BLANCO
  • Calidad superior
  • Pestañas numeradas
  • Revestimiento adhesivo
  • Construcción multicapa. (0.050 mm por capa)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"