Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud43 cm
- Peso13.95 kg
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCortar y coser medio dedo
- DescripciónGuante ergonómico para uso en aplicaciones exigentes en las que se requiere protección especializada de la palma y la muñeca.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Cobertura de dedosMitad
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de oveja Piel granulada
- MaterialPaño, elastano, PVC, piel de oveja
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPalma acolchada
- Tipo de protecciónAntivibración
Descripción general
- El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Palma y nudillos de cuero de alta resistencia
- El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
- Parte trasera de felpa de algodón para mayor transpirabilidad
- El soporte de muñeca protege las manos contra lesiones por movimientos repetitivos
- Medio dedo para mayor destreza, sensibilidad y transpirabilidad
- Correa de muñeca con cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación