Motion
250-06-0020
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho, transparentes, OS
Artículo MI #03494246
No. Fabricante 250-06-0020
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho, transparentes, OS
Artículo MI #03494246
No. Fabricante 250-06-0020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las suaves puntas de goma de las patillas proporcionan comodidad detrás de la oreja, así como un ajuste seguro.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Gafas de seguridad sin ribetes con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosAntiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314036262
  • Línea de productos
    Zenón Z13
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Transparente
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314036262
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-06-0020 GAFAS, ZENON Z13, SIN MONTURA
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas flexibles con punta de goma que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Variedad de lentes disponibles para adaptarse a su aplicación
  • 10 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"