Motion
38-N2110PC/l
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con revestimiento de nitrilo en la palma
Artículo MI #03494601
No. Fabricante 38-N2110PC/L
Price$4.76/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con revestimiento de nitrilo en la palma
Artículo MI #03494601
No. Fabricante 38-N2110PC/L
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
Price$4.76/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    L

Details

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en plantas de automoción, manipulación de materiales, mantenimiento general, embalaje, construcción, manipulación de piezas, almacenamiento, industria de contrachapado y manipulación de vidrio.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Beige
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en plantas de automoción, manipulación de materiales, mantenimiento general, embalaje, construcción, manipulación de piezas, almacenamiento, industria de contrachapado y manipulación de vidrio.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314011504
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314011504

Descripción general

Descripción del fabricante
38-N2110PC/L SIN COSTURAS CON REVESTIMIENTO DE NITRILO
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El revestimiento de nitrilo en la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores en comparación con los revestimientos de caucho o PVC
  • El estilo curvado de los dedos proporciona un ajuste ergonómico y cómodo
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron