Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud40 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoLátex
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3882142
- CaracterísticasExterior de poliéster de punto sin costuras cómodo y flexible
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del revestimiento/cubiertaPolialgodón
- Número de Upc del fabricante616314011009
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, CE
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO616314011009
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- Los recubrimientos arrugados de látex presentan arrugas o pliegues en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas: una goma natural que es flexible, resistente y duradera debido a su alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
- Carcasa transpirable de los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Diseño ergonómico de dedos curvados
- Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (39-1310V)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación