Motion
42-C753/S
Guantes de punto sin costuras Terry Cloth - 18 oz
Artículo MI #03494718
No. Fabricante 42-C753/S
Precio2.78 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras Terry Cloth - 18 oz
Artículo MI #03494718
No. Fabricante 42-C753/S
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
Precio2.78 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    43.2 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    10.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para su uso en la industria automotriz, fabricación de electrodomésticos, fabricación de calefactores y aires acondicionados, operaciones de estampado de metales, panaderías y plantas cerámicas, así como otras industrias que requieren una protección moderada contra el calor o contra cortes.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para su uso en la industria automotriz, fabricación de electrodomésticos, fabricación de calefactores y aires acondicionados, operaciones de estampado de metales, panaderías y plantas cerámicas, así como otras industrias que requieren una protección moderada contra el calor o contra cortes.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314001048
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Tipo de protección
    Protección general
  • UPC_NO
    616314001048

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SIN COSTURAS DE FELPA 42-C753/S
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Los guantes de paño de felpa proporcionan una resistencia cómoda a los cortes, las abrasiones y el calor
  • El diseño de bucle ayuda a proteger contra el contacto intermitente con superficies calientes y también proporciona una mejor resistencia al corte, absorción de aceite y vida útil de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes