Motion
43-552S
Kevlar® Guantes Hot Mill de punto sin costuras de algodón / con forro de algodón y revestimiento de nitrilo EverGrip™ doble cara - 24 oz
Artículo MI #03494726
No. Fabricante 43-552S
Precio15.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kevlar® Guantes Hot Mill de punto sin costuras de algodón / con forro de algodón y revestimiento de nitrilo EverGrip™ doble cara - 24 oz
Artículo MI #03494726
No. Fabricante 43-552S
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
Precio15.81 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    15.42 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314019289
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    Kut-Gard
  • Tipo de protección
    Protección contra el calor
  • UPC_NO
    616314019289

Descripción general

Descripción del fabricante
43-552S TEJIDOS SIN COSTURAS HOTMILL, 24 OZ
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Kevlar®/La capa exterior de mezcla de algodón proporciona un corte, abrasión y protección térmica excelentes
  • Forro de algodón 100 % para mayor comodidad
  • El revestimiento EverGrip es un nitrilo especialmente formulado para resistir la fusión y proporcionar un agarre superior
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño