Motion
13204
Búfer accionado por aire Dynastraight - Velocidad máx. 3400 rpm, 0.7 hp
Artículo MI #03495934
No. Fabricante 13204
Precio1,152.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Búfer accionado por aire Dynastraight - Velocidad máx. 3400 rpm, 0.7 hp
Artículo MI #03495934
No. Fabricante 13204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,152.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Altura total
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    14.63 pulg.
  • Rosca del husillo de la herramienta
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.7 CV
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Nivel de sonido
    82 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
13204 DYNASTRAIGHT