Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pies
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Pesolibras
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Estándar de cadenaISO
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar británico
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.