Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho2.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4724 pulg.
- Exterior Diámetro1.6535 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial955 kgf
- Capacidad de carga estática radial515 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieU000
- UPC_NO0808250102938