Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#2
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango5.61 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie1896
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO697334235583