Motion
05991
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: hembra, Corriente: 15A, Tensión: 125V
Artículo MI #03498162
No. Fabricante 05991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: hembra, Corriente: 15A, Tensión: 125V
Artículo MI #03498162
No. Fabricante 05991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    NEMA 5-15

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Corriente
    15 A
  • Sexo
    Mujer
  • Material de aislamiento
    Goma
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
05991 15A/125V NEMA 5-15C YW TPE 1547