Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable250 pies
- Diámetro exterior16.31 mm
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- Serie de cablesCOSA
- Tipo de cableCOSA
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaTPE
- Número de conductores4
- Voltaje600 V
- Conductores de calibre de cable12/4
Descripción general
- Cantidad de 250 pies