Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable250 pies
- Diámetro exterior22.53 mm
- Calibre del cable6 AWG
Detalles
- Serie de cablesCOSA
- Tipo de cableCOSA
- Corriente45 A
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaTPE
- Número de conductores4
- Voltaje600 V
- Conductores de calibre de cable6/4
Descripción general
- Cantidad de 250 pies