Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Altura2.150 pulg.
- Longitud3.000 pulg.
- Longitud total3.000 pulg.
- Peso0.39 lb
- Ancho1.250 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- Rosca del extremo 17/8-14
- Rosca del extremo 27/8-14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
Descripción general
- Estos adaptadores están clasificados para presiones JIC como se especifica en SAE J514.
- El rendimiento nominal de estos adaptadores es el más bajo de los dos extremos de terminales.
- Acoplamientos con bridas 449-74446