Motion
NCMC150-0300CS

SMC CORP OF AMERICA
NCMC150-0300CS

NCM, CILINDRO DE AIRE
Artículo MI #03507242
No. Fabricante NCMC150-0300CS
Precio58.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMC150-0300CS

NCM, CILINDRO DE AIRE
Artículo MI #03507242
No. Fabricante NCMC150-0300CS
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
Precio58.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMC150-0300CS DIÁMETRO DE 1.5" CARRERA DE 3"
  • Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Carrera máxima: hasta 6" de serie
  • Disponible con interruptores automáticos

You May Also Like