Motion
60-3 C/L C/P S/F

MORSE
60-3 C/L C/P S/F

332297 Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03512649
No. Fabricante 60-3 C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
60-3 C/L C/P S/F

332297 Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03512649
No. Fabricante 60-3 C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.7900 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60-3 C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288468523
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    662288468523

Descripción general

Descripción del fabricante
332297 60-3 C/L C/P S/F
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"