Motion
WCT-27-A
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 3.2500 in de D.I., 6.2500 in de D.E., 1.5000 in de ancho
Artículo MI #03513251
No. Fabricante WCT-27-A
Precio1,871.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 3.2500 in de D.I., 6.2500 in de D.E., 1.5000 in de ancho
Artículo MI #03513251
No. Fabricante WCT-27-A
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
Su precio$1,871.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0620 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Configuración
    WCT
  • Capacidad de carga dinámica
    180800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
WCT 27 A BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"