Motion
83571
Toallita de limpieza química industrial - Seca, de hidropunto, tipo de contenedor de rollo, número de toallitas: 220
Artículo MI #03515691
No. Fabricante 83571
Precio42.11 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita de limpieza química industrial - Seca, de hidropunto, tipo de contenedor de rollo, número de toallitas: 220
Artículo MI #03515691
No. Fabricante 83571

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio42.11 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    13 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cómoda dispensación individual;Asa de transporte fácil;Cubierta rellenable de alta capacidad;Un cubo reemplaza 25 lb de trapos;Polga por libra absorbe más agua que los trapos;El recambio es compatible con los paños WYPALL* en un sistema de cubo;Resistente al clima y al aplastamiento para mantener los paños limpios, secos y listos para usar
  • Tipo de toallita de limpieza
    Productos químicos industriales
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Rollo
  • Número de Upc del fabricante
    036000835717
  • Número de toallitas
    220
  • Superficies limpias
    Metal
  • Tratado o seco
    Seco
  • UPC_NO
    10036000835714
  • Material de limpieza
    Tejido de punto hidroeléctrico
  • Limpiar presentación
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
83571 RECAMBIO PARA LIMPIAPARABRISAS WYPALL 10" X 13" 220
  • Resistente a la intemperie y al aplastamiento para mantener los limpiaparabrisas limpios, secos y listos para usar
  • Dispensación cómoda y individual
  • Cubo recargable de alta capacidad
  • Asa de transporte fácil
  • Libra por libra absorbe más agua que los trapos
  • Un cubo reemplaza 25 libras de trapos
  • El recambio es compatible con los limpiaparabrisas WYPALL en un sistema de cubo

También puede gustarle

Los clientes también compraron