Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud245 mm
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosG40
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE EN388 3131
- UPC_NO10036000138402
Descripción general
Descripción del fabricante
13840 G40 PAR RECUBIERTO DE POLIURETANO TAMAÑO 10
- Palma recubierta de poliuretano
- Tacto fino mil para una sensibilidad táctil
- Resistente a la abrasión y al desgarro
- Excelente agarre y destreza
- Diseño de punto sin costuras para mayor comodidad
- Puntuación CE 3131
- Usos típicos: montaje de precisión, montaje electrónico, manejo de controles, embalaje e inspección
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad