Motion
51230 M

SKF
51230 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 215 mm OD, 50 mm ancho
Artículo MI #03520095
No. Fabricante 51230 M
Precio2,953.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51230 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 215 mm OD, 50 mm ancho
Artículo MI #03520095
No. Fabricante 51230 M
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
Precio2,953.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    13.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    55528 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    238 kN
  • Serie
    512
  • Capacidad de carga estática
    179847 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577121127

Descripción general

Descripción del fabricante
51230 M CONFIANZA BRG