Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07, MCEPS Clase 1 y 3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- IncluyeTemplos intercambiables
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosV2G
- Características especialesVentilado
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992007998
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Lente y montura ventilados para aumentar el flujo de aire
- La banda para la cabeza y las varillas cuentan con ajuste de trinquete para un ajuste perfecto, con retén de ajuste rápido
- El acolchado de espuma resistente a las llamas forma un sellado perfecto para evitar el polvo y las partículas en el aire
- La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa, tratada para evitar el empañamiento y pequeños arañazos autosellantes
- Proporciona un 99 % de protección contra los dañinos rayos UV
- Cumple los requisitos de alto impacto Z87.1 , así como CE EN 166, CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337 y MIL-PRF-32432