Motion
1758401
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03523006
No. Fabricante 1758401
Precio115.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral OSG, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03523006
No. Fabricante 1758401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    312
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1758401 1/2-13 H3 3S/P ENCHUFE EXOTAP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"