Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#3 – 48
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales2
- Serie280
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC