Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial166300 lb
- Cara Diámetro8.0310 pulg.
- Exterior Diámetro8.6560 pulg.
- Ancho general1.2190 pulg.
- Rosca Tamaño6.659-8
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha