Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. Especificaciones;para trabajos pesados;La construcción de acero laminado garantiza la durabilidad del motor.;Los rodamientos sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.;El diseño de arranque del condensador optimiza el rendimiento de la eficiencia y el par motor.;Motores de leon. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1140 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50 Y 0.33, F#56C, RPM:1200 Y 1000, 115/208-230 Y 110/220 V, TEFC
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa9.6/4.7-4.8 A
- Corriente de carga completa9.60 / 4.70–4.80 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Par de carga completa35.9 pies-libras;4.06 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteG578
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009531
- Modelo56B11F5303K
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009531
- Voltaje110 V, 115 V, 208 a 230 V, 220 V
- Voltios a frecuencia110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Base rígida extraíble con tornillos
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
- Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios