Motion
FNYBUTFB16ALLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTFB16ALLS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 2.25 pulg., Ancho total: 5.330 pulg.
Artículo MI #03540962
No. Fabricante FNYBUTFB16ALLS
Precio476.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTFB16ALLS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.0000 pulg., Diámetro exterior: 2.25 pulg., Ancho total: 5.330 pulg.
Artículo MI #03540962
No. Fabricante FNYBUTFB16ALLS
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
Su precio$476.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Altura total
    69.85 mm
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    5.330 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Diámetro interior compensado y autoalineable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinetes dobles / en tándem
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner TFB

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-TFB-16-AL-LS CAMAS GEMELAS FLGED P BL