Motion
NFD16G/10XL
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03541705
No. Fabricante NFD16G/10XL
Precio29.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03541705
No. Fabricante NFD16G/10XL
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
Precio29.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    821812053646

Descripción general

Descripción del fabricante
NFD16G 10XL, TAREA DE LUZ NORTHFLEX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"