Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8
- Tamaño hexagonal0.438 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.752 pulg.
- Diámetro interior de la manguera0.109 pulg.
- Longitud total2.310 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesManguera de presión media
- Rosca del extremo 11/8-27
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción