Motion
BHM-05
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero de aleación endurecido
Artículo MI #03541901
No. Fabricante BHM-05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero de aleación endurecido
Artículo MI #03541901
No. Fabricante BHM-05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    18800 lb
  • Cara Diámetro  
    1.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5630 pulg.
  • Ancho general
    0.4690 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.9690-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968340508

Descripción general

Descripción del fabricante
BHM-05