Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho0.2756 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99038 BRG 38-88-301 (608 2RS)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99038 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 0.2756 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante99038
- RPM Máx.38000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial742 lbf
- Capacidad de carga estática radial307 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie30
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300030899