Motion
5370-169-279

WARNER
5370-169-279

EM-50-20FBB Gen2, par de torsión de 10.5 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543271
No. Fabricante 5370-169-279
Precio1,853.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5370-169-279

EM-50-20FBB Gen2, par de torsión de 10.5 ft-lb (freno), tensión de CC de 90
Artículo MI #03543271
No. Fabricante 5370-169-279
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
Precio1,853.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5.165 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Módulo electroeléctrico de apagado
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    10-1/2 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA, UL
  • UPC_NO
    786582990549
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5370-169-279 MÓDULO ELECTRO 90V

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good