Motion
0030 D 050 W

HYDAC CORP
0030 D 050 W

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 50 micras
Artículo MI #03549207
No. Fabricante 0030 D 050 W
Precio108.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0030 D 050 W

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 50 micras
Artículo MI #03549207
No. Fabricante 0030 D 050 W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.11/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    50 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    W

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO 0030 D 050 W
  • Malla de alambre
  • Clasificación de contracción - 290 psid
  • Filtración de la superficie
  • Lavable
  • Protección contra la corrosión - Medios filtrantes de acero inoxidable y herrajes con recubrimiento de estaño/níquel

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good