Motion
BAS-17
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 5.0310 in OD, 3.1250 in Longitud de extensión del eje, 3.3440 in Espacio libre de extensión del eje, 0.7500 in Drive Square
Artículo MI #03553504
No. Fabricante BAS-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 5.0310 in OD, 3.1250 in Longitud de extensión del eje, 3.3440 in Espacio libre de extensión del eje, 0.7500 in Drive Square
Artículo MI #03553504
No. Fabricante BAS-17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.0310 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.7500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Holgura de extensión del eje
    3.3440 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ZÓCALO DE MONTAJE DEL COJINETE BAS-17
  • Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinetes fabricadas por Whittet-Higgins. 
  • Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
  • Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
  • Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.