Motion
B602607
Casquillos sin llave - Serie B106 , 6.4375 in ID, 8.8580 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553606
No. Fabricante B602607
Precio1,385.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 6.4375 in ID, 8.8580 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553606
No. Fabricante B602607
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
Precio1,385.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    15748 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5590 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    91102 lb
  • Exterior Diámetro  
    8.8580 pulg.
  • Longitud total
    2.5590 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    19.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    169 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602607
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    24436 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    91102 lb
  • UPC_NO
    662345044592

Descripción general

Descripción del fabricante
B602607 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 6-7/16"

También puede gustarle