Motion
T121280
Casquillos sin llave - Serie B112 , 280 mm ID, 355 mm OD, 177 mm LTB
Artículo MI #03553611
No. Fabricante T121280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 280 mm ID, 355 mm OD, 177 mm LTB
Artículo MI #03553611
No. Fabricante T121280
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M20 x 130
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Presión de contacto del cubo
    146
  • Longitud hasta Agujero  
    177 mm
  • Empuje máximo transmitido
    2578456 N
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Longitud total
    177 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20 x 130

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    678 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121280
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    360984 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    579659.8 lbf
  • UPC_NO
    662345057554

Descripción general

Descripción del fabricante
T121280 CONJUNTO DE BLOQUEO B112- 280 X 355

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good